Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93726343
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC42520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Und du entscheidest, was wichtig ist.

Mit anderen Kameras ist es manchmal so: Sie melden ständig Alarm, aber ohne echten Grund dafür. Irgendwann reagiert man gar nicht mehr. Du willst keinen Bewegungsalarm auf deinem Handy wegen im Wind wiegender Zweige oder der harmlosen Nachbarskatze? Doch auf jeden Fall, wenn eine Person nachts in deinem Garten ist?

Die ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera macht es richtig: Sie unterscheidet komplett automatisch zwischen Personen, Tieren und Fahrzeugen. Du entscheidest was wichtig für dich ist und bekommst auch nur dann eine Push-Nachricht per Handy-App App2Cam Plus. Das spart Zeit und schont Nerven.

Übrigens stehen dir mit der App alle Funktionen dauerhaft kostenfrei zur Verfügung: um z. B. private und öffentliche Bereiche auszublenden sowie die Kamera sehr schnell auf eine bestimmte Position zu drehen. Genauso der Zugriff von unterwegs und die Gegensprechfunktion, um z. B. mit Paketboten kontaktlos zu sprechen. Mit der enthaltenen microSD-Speicherkarte ist die Kamera sofort aufnahmebereit und die App zeigt sogar, was 3 Sekunden vor einer Bewegungserkennung passierte.

Die Überwachungskamera liefert Tag & Nacht eine brillante Bildqualität. Sie ist absolut wetterfest und optimal für draußen geeignet. Mit ihr erfüllst du alle Vorgaben des Datenschutzrechts. Sie ist kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest. Und nach einer super einfachen Inbetriebnahme mithilfe des App-Assistenten sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio input Kanäle
1 Kanäle
Audio Kanäle
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate
AAC
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene
Benutzer
Live-View
Ja
Sicherheit
Warnbenachrichtigungstyp
Push-Benachrichtigung
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Pet detection, Fahrzeugerkennung
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Managementsoftware
ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
App erforderlich für volle Funktionalität
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Feste Brennweite
4.1 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
Infrarot-Wellenlänge
940 nm
Panoramakamera
Sensortyp (Panoramakamera)
CMOS
Größe des optischen Sensors (Panoramakamera)
1/2.8 "
Betrachtungswinkel, vertikal (Panoramakamera)
43 °
Betrachtungswinkel, horizontal (Panoramakamera)
82 °
Unterstützte Videomodi (Panoramakamera)
1080p
Bitrate (Panoramakamera)
16 Kbit/s
Weißabgleich (Panoramakamera)
Auto
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
160 mm
Video
Videokompressionsformate
H.264
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
270 °
Weißabgleich
AWC
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
LED-Anzeigen
Aktivität
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Regensicher, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Auto Pan
Auto-Schwenk-Modus
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
1
Funkfrequenz
2.4 MHz
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
1
Unterstützte Sprachen
Englisch
Dynamischer Bereich
90 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
TVAC17530
ab € 24,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.