Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC17530 Signalverstärker-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614704-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC17530
EAN/GTIN:
     4003318956027
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Videoüberwachung Signalverstärker
abus signalverstärker
videoüberwachung signalverstärker
ABUS TVAC17530 Signalverstärker-Set

ABUS Signalverstärker-Set für Kameras

Komplett-Set mit 5-dB-Antenne, Wandhalter inkl. Montagematerial und 2-m-Kabel
Zur Signalverstärkung und Reichweitenerhöhung
In wenigen Schritten einsatzbereit
Wettergeschützt IP66, auch für den Einsatz draußen bestens geeignet

Signal verstärken & Reichweite verlängern
Komplett-Set mit starker Antenne, robustem Wandhalter und 2-Meter-Kabel.
Das Kamera-Signal kommt nicht durchgehend an; das Bild wird nicht flüssig angezeigt? Gründe für ein schwaches Kamera-Signal vor Ort können sein: Wände, Möbel oder Treppen halten Signale ab, die Kamera ist zu weit entfernt vom nächsten Empfangsgerät, oder Metalle fangen Signale ein.
Das ABUS Signalverstärker-Set beinhaltet eine noch leistungsstärkere Antenne, die die ab Werk mit der Kamera gelieferte Antenne ersetzt. Die Power-Antenne des Sets dient der Signalverstärkung und Reichweitenerhöhung der Kamera-Modelle ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera und ABUS WLAN Außen-Kamera sowie der Funk-Kamera ABUS EasyLook.
Für einen bestmöglichen Empfang einfach die an der Kamera befindliche Antenne abdrehen, das Set-Kabel aufdrehen und die neue Set-Antenne an einer passenden Stelle montieren; das 2 Meter lange Kabel lässt sich problemlos z. B. durch Wände oder um Ecken verlegen. Mit der Halterung samt passenden Dübeln und Schrauben ist die Antenne schnell und fest angebracht. Alle Komponenten des Signalverstärker-Sets sind wetterfest, lassen sich also drinnen wie draußen nutzen.
Bitte beachten bei Kamera-Modellen mit Fernzugriff per App: Neben der Signalstärke vor Ort ist entscheidend, dass bei einem Zugriff von unterwegs auch dort ein stabiles Handynetz bzw. WLAN vorliegt.

Ausstattung:
Kleines Set mit weitreichender Wirkung: Es verstärkt die Signale und erhöht die Reichweite kompatibler WLAN- und Funk-Kameras
Zur Signalverstärkung und Reichweitenerhöhung für die Kamera-Modelle ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera und ABUS WLAN Außen-Kamera sowie die Funk-Kamera ABUS EasyLook
In wenigen Schritten einsatzbereit (bestehende Kamera-Antenne abschrauben, neues Antennen-Kabel an die Kamera schrauben, Set-Antenne samt Halterung montieren)
Wettergeschützt und damit auch für dein Einsatz draußen bestens geeignet (Schutzart IP66).

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Weitere technische Daten: Anschlüsse: RP-SMA Buchse (Antenne), RP-SMA Stecker (Kabel), RP-SMA Stecker (Kabel)
Gewinn: 5 dB
Impedanz: 50 Ω
Antennenkabel-Ø: 6 mm
Kabellänge: 2 m
Öffnungswinkel horz.: 360°
Betriebstemperatur: max. 60 °C

Lieferumfang:
Rundstrahlantenne 2,4 GHz/5 GHz - 5 dB,2 m RP-SMA Kabel,Dübel & Schrauben,Halterung,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
PPIC42520,PPIC44520,PPDF17520,PPDF17520 Kamera

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
ABUS
Produkt-Art:
Signalverstärker-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ABUS, TVAC17530
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 26,48*
€ 36,29*
€ 4,00*
ab € 24,60*
€ 36,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
PPDF17520
ab € 119,14*
Sonstiges
ABUS
PPIC42520
ab € 145,80*
Sonstiges
ABUS
PPIC44520
ab € 110,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.