Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link JetStream 16-Port-10G-SFP+-L2+-Managed-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link JetStream 16-Port-10G-SFP+-L2+-Managed-Switch
TP-Link JetStream 16-Port-10G-SFP+-L2+-Managed-Switch
TP-Link JetStream 16-Port-10G-SFP+-L2+-Managed-Switch
TP-Link JetStream 16-Port-10G-SFP+-L2+-Managed-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93823224
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SX3016F
EAN/GTIN:
     6935364006440
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
tp-link 16 port poe switch
Machen Sie Ihr Unternehmen zukunftssicher mit volle 10G-Glasfaser-Switche
JetStream 16-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch


Vollständiger Glasfaserswitch mit blitzschnellem 10G
Bauen und erweitern Sie Ihr blitzschnelles Netzwerk mit TP-Link TL-SX3016F – einem vollständig managebaren L2+ Switch mit vollständigen 16-Port-10G-Glasfaserports und 320 Gbit/s Switching-Kapazität. Es ist ideal für kleine, mittlere und große Enterprise-Netzwerke und erfüllt und übertrifft die Anforderungen an schnelle, zuverlässige und sichere Unternehmensnetzwerke.

Rüsten Sie ganz einfach Ihr ganzes Netzwerk mit 10G auf


Nahtlose Integration in der Omada Cloud SDN
Die Software Defined Networking (SDN)-Plattform von Omada integriert Netzwerkgeräte, einschließlich Accesspoints, Switches und Router und bietet ein 100 % zentralisiertes Cloud-Management. Omada erstellt ein äußerst skalierbares Netzwerk – alles gesteuert über eine einzige Oberfläche. Es werden nahtlos WLAN- und LAN-Verbindungen verwaltet, ideal für den Einsatz im Gastgewerbe, im Bildungswesen, im Einzelhandel, in Büros und mehr.

Problemlose Cloud- oder
On-Premises-Controller

Cloud-Management an mehreren Standorten

Zero-Touch- Bereitstellung (ZTP)

Intelligente Überwachung

Erweiterte L3-Funktionen
Eine Fülle von L2+- und L3-Funktionen werden unterstützt, um ein hochskalierbares und robustes Netzwerk aufzubauen, das eine zuverlässige und effiziente Lösung für Unternehmen, Campus und ISPs bietet.

Sicheres Netzwerken
Unsere hochwertigen Sicherheitsfunktionen schützen vor einer Reihe von Netzwerkbedrohungen. Dazu gehören IP-MAC-Port-VID-Bindung, Portsicherheit, Sturmkontrolle und DHCP-Snooping. Es steht eine integrierte Liste gängiger DoS-Angriffe zur Verfügung, die es einfacher denn je macht, sie zu verhindern. Die Access Control Lists (ACL, L2 bis L4) beschränken den Zugriff auf sensible Netzwerkressourcen, indem sie Pakete basierend auf Quell- und Ziel-MAC-Adresse, IP-Adresse, TCP/UDP-Ports oder VLAN-ID verweigern. Der Benutzerzugriff auf das Netzwerk kann über die 802.1X-Authentifizierung gesteuert werden, um den Zugriff gemäß den gültigen Benutzeranmeldeinformationen zu gewähren.

Enterprise-Level-Funktionen
Eine vollständige Palette von L2+-Funktionen wird unterstützt. 802.1Q VLAN, Port Mirroring, STP/RSTP/MSTP, Link Aggregation Control Protocol und 802.3x Flow Control gehören zu den innovativen Features. Advanced IGMP Snooping stellt sicher, dass der Switch Multicast-Streams intelligent an die entsprechenden Abonnenten weiterleitet und unnötigen Datenverkehr reduziert, während IGMP-Drosselung und -Filterung Teilnehmer auf Port-Ebene einschränken, um unbefugten Multicast-Zugriff zu verhindern. Statisches Routing segmentiert das Netzwerk, um den Datenverkehr effizient weiterzuleiten.

Erweiterte Priorisierung (QoS)
Sprach- und Videoverkehr und Priorisierung basierend auf IP-Adresse, MAC-Adresse, TCP-Portnummer, UDP-Portnummer und mehr. Mit QoS bleiben Sprach- und Videodienste auch in Situationen mit geringer Bandbreite reibungslos.

ISP-Funktionen
Internetanbieter erhalten die Unterstützung, die sie benötigen, mit Funktionen wie sFlow, QinQ, L2PT, PPPoE-ID-Einfügung und IGMP-Authentifizierung. 802.3ah OAM und Device Link Detection Protocol (DLDP) ermöglichen eine unkomplizierte Überwachung und Fehlerbehebung von Ethernet-Verbindungen im gesamten Netzwerk.

IPv6-Unterstützung
Eine enorme Vielfalt an IPv6-Funktionen garantieren, dass Ihr Netzwerk für das Next Generation Network (NGN) bereit ist, ohne dass Ihre Hardware aktualisiert werden muss. Nutzen Sie Funktionen wie Dual IPv4/IPv6 Stack, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, IPv6 Interface, Path Maximum Transmission Unit (PMTU) Discovery und IPv6 Neighbor Discover, um Ihre Netzwerkumgebung zu verbessern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSH-2, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
AAA, TACACS+
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1/v2c/v3, SNTP
IPv4
IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
111.71 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
32.74 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
320 Gbit/s
Transferrate
238.08 Mpps
Anzahl Queues
8
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
24 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
528 mm
Verpackungstiefe
336 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
3700 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
16
Konsolen-Port
RJ-45/Micro-USB
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, tp link sfp switch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,05*
€ 472,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,97*
€ 472,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,47*
€ 462,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,31*
€ 458,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,55*
€ 431,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.