Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus A3 Handstaubsauger Schwarz Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus A3 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Baseus A3 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Baseus A3 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Baseus A3 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93845074
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CRXCQA3-0A
EAN/GTIN:
     6953156205673
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
Autopflege
Ja
Geräuschpegel
75 dB
Ursprungsland
China
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
135 W
Laufzeit
40 min
Ladezeit
5 h
Akku-/Batteriespannung
6 V
Saugleistung
15000 Tag
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.5 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
296 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
1 l
Name der Farbe
Black
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.