Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRI 10-4815 Elektrischer Umwandler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRI 10-4815 Elektrischer Umwandler 10 W
Traco Power TRI 10-4815 Elektrischer Umwandler 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93848804
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRI 10-4815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
10 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
416 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,666*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,30*
€ 59,857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,066*
€ 57,19854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,666*
€ 50,77254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.