Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Black & Decker DVC320BRG Handstaubsauger Roségold Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93849069
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     DVC320BRG
EAN/GTIN:
     5035048740194
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen
Blanker Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen, Polsterung
Leistungskontrolle
Auto
Geräuschpegel
80 dB
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbare Staubtashce
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
24 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Saugenergie
35 AW
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriekapazität
2 Ah
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Fugendüse
Ja
Bürstenaufsatz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Roségold
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.12 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.