Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 40-2411WIR Elektrischer Umwandler 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 40-2411WIR Elektrischer Umwandler 40 W
Traco Power TEN 40-2411WIR Elektrischer Umwandler 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93854309
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 40-2411WIR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
40 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
8000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
32 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 8a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,404*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,379*
€ 108,74101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,634*
€ 105,47446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,899*
€ 102,21981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 82,241*
€ 97,86679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,404*
€ 81,40076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.