Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 6-4812WIN Elektrischer Umwandler 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 6-4812WIN Elektrischer Umwandler 6 W
Traco Power TEN 6-4812WIN Elektrischer Umwandler 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93858872
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 6-4812WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
6 W
DC input Spannung
18 - 75 V
Ausgangsstrom
500 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.8 mm
Tiefe
20.3 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
13 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TEN 6-2412N
ab € 14,89*
Ähnlich
Traco
TEN 6-4812N
ab € 12,97*
Ähnlich
Traco
TEN 8-4812WI
ab € 26,539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.