Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRS 2-2410 Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRS 2-2410 Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TRS 2-2410 Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93859763
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRS 2-2410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
500 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.9 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
12.1 mm
Gewicht
2.1 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.