Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
Tripp Lite N286I-1P25GLXD1 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-93890175
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N286I-1P25GLXD1
EAN/GTIN:
0037332268334
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
111 mm
Warentarifnummer (HS)
8517,62,0090
Höhe des Versandkartons
120.9 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332268331
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Ursprungsland
Taiwan
Markenkompatibilität
TRENDnet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105.9 mm
Verpackungstiefe
51.1 mm
Verpackungshöhe
20.1 mm
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Netzstandard
IEEE 802.3z
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
67.1 mm
Höhe
10.9 mm
Gewicht
10 g
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
fibre channel transceiver
,
Transceiver
,
Netzwerk-Transmitter
,
Transmitter
,
Netzwerk-Transmitter-Module
,
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N286-01GLX-SLX Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Tripp Lite
N286-01GLX-SLX
ab € 37,61*
Zubehör
Tripp Lite N286-01GSX-MDLC Cisco-kompatibler GLC-SX-MMD 1000Base-SX SFP-Empfänger, DDM, Multimode LC, 850 nm, 550 m
Tripp Lite
N286-01GSX-MDLC
ab € 43,31*
Zubehör
Tripp Lite N286I-1P25GSXD Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
Tripp Lite
N286I-1P25GSXD
ab € 28,85*
Zubehör
Tripp Lite N370-01M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 1 m
Tripp Lite
N370-01M
ab € 18,66*
Zubehör
Tripp Lite N370-03M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 3 m
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,22*
Zubehör
Tripp Lite N370-05M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 5 m
Tripp Lite
N370-05M
ab € 19,81*
Zubehör
Tripp Lite N370-10M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 10 m
Tripp Lite
N370-10M
ab € 24,12*
Zubehör
Tripp Lite N370-50M InfiniBand/Glasfaserkabel LC Gelb
Tripp Lite
N370-50M
ab € 45,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen