Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N370-05M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N370-05M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 5 m
Tripp Lite N370-05M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2274023
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N370-05M
EAN/GTIN:
     0037332099518
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hergestellt aus 9/125 Duplex-(Zipcord)-Faser
PVC-Ummantelung
Länge: 5 m. Steckverbinder: 2 LC- und 2 LC-Anschlüsse an jedem Ende
Einfügungsdämpfungstest an jedem Stecker durchgeführt (0,2 db typisch) und mit Kabel geliefert
Abgeschrägte Kanten an den Glasenden machen das Einsetzen des Steckers zum Kinderspiel
Faser aus Glas (kein Polymer)
FDDI-Netzwerk mit Nennleistung
OFNR (als Steigleitung zugelassenes Kabel)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Warentarifnummer (HS)
85447000
Höhe des Versandkartons
185.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
50 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332099515
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Lochdurchmesser
8.3 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,46*
Zubehör
Tripp Lite
N286-01GLX-SLX
ab € 37,76*
Zubehör
Tripp Lite
N286I-1P25GLXD1
ab € 28,90*
Zubehör
Tripp Lite
N308-05M
ab € 13,03*
Zubehör
Tripp Lite
N310-05M
ab € 11,61*
Zubehör
Tripp Lite
N312-05M
ab € 12,46*
Zubehör
Tripp Lite
N314-01M
ab € 14,43*
Zubehör
Tripp Lite
N314-02M
ab € 14,23*
Zubehör
Tripp Lite
N314-03M
ab € 14,94*
Zubehör
Tripp Lite
N314-05M
ab € 15,20*
Zubehör
Tripp Lite
N314-15M
ab € 23,34*
Zubehör
Tripp Lite
N316-02M
ab € 9,58*
Zubehör
Tripp Lite
N316-10M
ab € 14,47*
Zubehör
Tripp Lite
N316-13M
ab € 17,69*
Zubehör
Tripp Lite
N316-20M
ab € 24,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.