Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SW-351 Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SW-351 Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SW-351 Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SW-351 Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SW-351 Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SW-351 Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SW-351 Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94053565
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SW-351
EAN/GTIN:
     5706751055218
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
12 mm
Dicke
260 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 Zoll
Bildschirmtechnologie
IPS
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Form
Rund
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Stoppuhr
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, denver smartwatch, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.