Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Pro Express Vision GV9820 GV9820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Pro Express Vision GV9820 GV9820
Tefal Pro Express Vision GV9820 GV9820
Tefal Pro Express Vision GV9820 GV9820
Tefal Pro Express Vision GV9820 GV9820
Tefal Pro Express Vision GV9820 GV9820
Tefal Pro Express Vision GV9820 GV9820
Tefal Pro Express Vision GV9820 GV9820
Tefal Pro Express Vision GV9820 GV9820
Tefal Pro Express Vision GV9820 GV9820
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94373721
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     GV9820E0
EAN/GTIN:
     3121040082652
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelstation
Tefal Pro Express Vision Dampfbügelstation
Die Tefal Pro Express Vision Dampfbügelstation bietet genügend Dampfkraft für alle Ansprüche an eine Dampfbügelstation, mit einer verbesserten Technologie für eine optimierte Wäschepflege jeden Tag. Ausgestattet mit dem bahnbrechenden Smart LED Vision-System, um eine reibungslosere und einfachere Pflege der Kleidung zu gewährleisten. Extra starke Dampfleistung sowie 2-in-1-Bügeln und Dampfglätten deckt sowohl längere Bügelsitzungen als auch schnelles Auffrischen zwischendurch ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
6029 g
Ergonomie
Kabellänge
1.6 m
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
3000 W
Dampfstoßleistung
750 g/min
Material Bügelsohle
Durilium AirGlide Autoclean soleplate
Max. Dampfdruck
9 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Konstante Dampfleistung
180 g/min
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Erkennung für leeren Tank
Ja
Anwärmdauer
2 min
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Herz, Seite, Spitze
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Anti-Kalksammler
Ja
Herausnehmbarer Anti-Kalksammler
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Einstellmöglichkeiten
5
Automatische Abschaltung
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Sperren
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Anzeige
Waagenwarnung
Ja
Sonstige Funktionen
Leistung
3000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
296 mm
Gewicht
5340 g
Technische Details
Bewertung in Sternen des Gleitens der Bügelsohle
5
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,82*
€ 346,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,78*
€ 344,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.