Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 25 m, mit abnehmbarem Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 25 m, mit abnehmbarem Anschluss
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 25 m, mit abnehmbarem Anschluss
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 25 m, mit abnehmbarem Anschluss
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 25 m, mit abnehmbarem Anschluss
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 25 m, mit abnehmbarem Anschluss
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 25 m, mit abnehmbarem Anschluss
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 25 m, mit abnehmbarem Anschluss
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 25 m, mit abnehmbarem Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94604105
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK4103
EAN/GTIN:
     8716065482706
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kabellänge
25 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Kabelmaterial
Glasfaser/Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbabtastung
4:4:4
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 25m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.