Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 20 m, mit abnehmbarem Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 20 m, mit abnehmbarem Anschluss
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 20 m, mit abnehmbarem Anschluss
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 20 m, mit abnehmbarem Anschluss
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 20 m, mit abnehmbarem Anschluss
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 20 m, mit abnehmbarem Anschluss
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 20 m, mit abnehmbarem Anschluss
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 20 m, mit abnehmbarem Anschluss
ACT Aktives optisches 4K-HDMI-High-Speed-Kabel, 20 m, mit abnehmbarem Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94604118
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK4102
EAN/GTIN:
     8716065482690
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Kabelmaterial
Glasfaser/Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbabtastung
4:4:4
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 20m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.