| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-94780035 Herst.-Nr.: EL2DPVGA-02 EAN/GTIN: 9350784022004 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Datenübertragungsrate | 4.95 Gbit/s | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabeltyp | Rundkabel | | Material Stecker-Gehäuse | Polyvinyl chloride (PVC) / Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | | AWG Kabelgröße | 32 | | Plug | Ja | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |