Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Blue Pure Minta Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Blue Pure Minta EH-SPT-Batterie 30382 L-Auslauf supersteel 30382DC0
GROHE Blue Pure Minta EH-SPT-Batterie 30382 L-Auslauf supersteel 30382DC0
GROHE Blue Pure Minta EH-SPT-Batterie 30382 L-Auslauf supersteel 30382DC0
GROHE Blue Pure Minta EH-SPT-Batterie 30382 L-Auslauf supersteel 30382DC0
GROHE Blue Pure Minta EH-SPT-Batterie 30382 L-Auslauf supersteel 30382DC0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94997010
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30382DC0
EAN/GTIN:
     4005176565502
Suchbegriffe:
Auslauf
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
328 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
223 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
295 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
60 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Stahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Basisgröße
54 x 54 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
90 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Mousseur
Ja
Wasserfilter
Ja
Wasserfiltertyp
Untertischwasserfilter
Wasserfiltervolumen
3000 l
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,41*
€ 897,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,19*
€ 889,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,13*
€ 848,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,73*
€ 813,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,68*
€ 755,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31347003
ab € 1.700,83*
Ähnlich
Grohe
31326DC2
ab € 2.149,44*
Ähnlich
Grohe
31347DC3
ab € 2.013,79*
Ähnlich
Grohe
30385000
ab € 319,63*
Ähnlich
Grohe
30383000
ab € 303,08*
Ähnlich
Grohe
30382000
ab € 438,98*
Ähnlich
Grohe
31721000
ab € 246,77*
Ähnlich
Grohe
31723000
ab € 133,19*
Ähnlich
Grohe
31722000
ab € 146,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.