Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE Blue Pure BauCurve Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-95036431
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
30385000
EAN/GTIN:
4005176565533
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
384 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
223 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
258 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
60 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Basisgröße
52 x 52 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchflusswinkel
10 °
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-50 - 50 °
Wasserdurchfluss (min)
2 l/min
Wasserdurchfluss (max)
13.4 l/min
Maximaler Betriebsdruck
6 bar
Wasserfilter
Ja
Wasserfiltertyp
Untertischwasserfilter
Wasserfiltervolumen
3000 l
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Wasserhähne
Weitere Suchbegriffe:
Einhebelarmatur
,
Einhebelmischer
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
grohe spültisch-einlochbatterie
,
spültisch einlocharmatur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,02*
€ 460,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,78*
€ 457,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,13*
€ 446,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,62*
€ 430,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 31347003 Wasserhahn Chrom
Grohe
31347003
ab € 1.700,83*
Ähnlich
GROHE Blue Professional Edelstahl
Grohe
31326DC2
ab € 2.149,44*
Ähnlich
GROHE Blue Professional Edelstahl
Grohe
31347DC3
ab € 2.013,79*
Ähnlich
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
Grohe
30383000
ab € 303,08*
Ähnlich
GROHE Blue Pure Minta Chrom
Grohe
30382000
ab € 438,98*
Ähnlich
GROHE Blue Pure Minta Chrom
Grohe
31721000
ab € 246,77*
Ähnlich
GROHE Blue Pure Minta Stahl
Grohe
30382DC0
ab € 634,68*
Ähnlich
GROHE SPT-EHM Blue Pure BauCurve C-Auslauf, chrom 31723000
Grohe
31723000
ab € 133,19*
Ähnlich
GROHE SPT-EHM Blue Pure Eurosmart C-Auslauf, chrom 31722000
Grohe
31722000
ab € 146,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen