Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com IM12D1500P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com IM12D1500P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
StarTech.com IM12D1500P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
StarTech.com IM12D1500P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
StarTech.com IM12D1500P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-9502925
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     IM12D1500P
EAN/GTIN:
     5054484362968
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Der Universal-Netzadapter IM12D1500P (12 V, 1,5 A) kann als Ersatz-AC-Adapter für viele unserer Produkte verwendet werden, einschließlich KVM-Switches, Medien-Extenders und -Converters, Laufwerkgehäuse und A/V-Geräte. Im Abschnitt Zubehör für dieses Produkt finden Sie eine vollständige Liste kompatibler Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.5 A
Zusätzliche Stromanschlüsse
3
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.37 m
Breite
50 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
190 g
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.