Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LINEDO single Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO single Deckenbeleuchtung LED
RZB LINEDO single Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95239476
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312565.002.1
EAN/GTIN:
     4051859678083
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
4850 lm
Strahlungswinkel
59 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
156 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
3600 g
Länge (mm)
1710 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
31 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
41 A
Einschaltzeit
124 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,31*
€ 321,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,93*
€ 302,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982575.012
ab € 41,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.