Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Sitra M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95347721
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Elegant und modern zugleich zaubert die SLV Leuchtenfamilie SITRA in jeden Außenbereich ein stimmungsvolles Licht. Besonders die weisse SITRA CUBE M UP/DOWN Wandleuchte fügt sich nahtlos in die Architektur ein. So erzeugt sie eine indirekte Lichtatmosphäre, die jede Fassade spannungsvoll in Szene setzt. Und dank der robusten Bauweise aus Aluminium sowie der Schutzart IP 44 ist die SITRA CUBE M UP/DOWN Wandleuchte langlebig und optimal geschützt. 14 Watt, 1700 Lumen und eine per CCT Switch wählbare Lichtfarbe von 3000 oder 4000 Kelvin kennzeichnen das verbaute LED Leuchtmittel. Die leichte Installation an eine Spannung von 230V ist dann nur noch Formsache. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Außenleuchten aller Art.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1260 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garage, Garten, Terrasse
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK05
Befestigungstyp
Wandmontage
Lampen
Gesamtleistung
14 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
95 °
Lichtleistung
1700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
114.29 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005154
ab € 65,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.