Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Sitra M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95350211
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die klassisch moderne Leuchtenfamilie SLV SITRA bringt variables Licht in jeden Außenbereich. Auch die rostfarbene SITRA CUBE M UP/DOWN Wandleuchte fügt sich perfekt in jeden Baustil ein. Die indirekte Lichtatmosphäre setzt jede Fassade spannungsvoll in Szene. Und dank der robusten Bauweise aus Aluminium sowie der Schutzart IP 44 ist die SITRA CUBE M UP/DOWN Wandleuchte langlebig und optimal geschützt. 14 Watt, 1700 Lumen und eine per CCT Switch wählbare Lichtfarbe von 3000 oder 4000 Kelvin kennzeichnen das verbaute LED Leuchtmittel. Hinzu kommt die einfache Installierbarkeit an eine Spannung von 230V. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Außenleuchten begeistern?
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1260 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Rostfarbe
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garage
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK05
Befestigungstyp
Wandmontage
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
95 - 95 °
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
14 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
114.29 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005153
ab € 65,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.