Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO DIVE 5500/3 Tauchpumpe 800 W 5500 l/h 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO DIVE 5500/3 Tauchpumpe 800 W 5500 l/h 7 m
AL-KO DIVE 5500/3 Tauchpumpe 800 W 5500 l/h 7 m
AL-KO DIVE 5500/3 Tauchpumpe 800 W 5500 l/h 7 m
AL-KO DIVE 5500/3 Tauchpumpe 800 W 5500 l/h 7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95449516
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113036
EAN/GTIN:
     4003718046809
Suchbegriffe:
Hochdruck Tauchpumpe
Tauchdruckpumpe
Unterwasserdruckpumpe
Kellerentwässerungspumpe
AL-KO Tauchdruckpumpe Dive 5500/3: die Zwei-in-Eins-Wasserpumpe

Um- und Auspumpen von Behältern, (Brauch-)Wasserentnahme aus Brunnen/Schächten/sonstigen Wasserbehältern, Betrieb von Rasensprengern, die Versorgung komplexer Bewässerungssysteme bis hin zur automatischen Hauswasserversorgung in Verbindung mit einem Hydrocontrol – die AL-KO Tauchdruckpumpen vereinen die Vorteile von Garten- und Tauchpumpen in einem Gerät. Mit der AL-KO Tauchdruckpumpe Dive 5500/3 können Sie endlich Ihre durstigen Pflanzen direkt aus einem Brunnen oder einer Zisterne bewässern. Der besondere Vorzug dieser Tauchdruckpumpe ist die große Fördermenge bei einem konstant hohen Druck. Dank des 3-stufigen Pumpenlaufwerks ist sie in der Lage, die sehr hohe Fördermenge bis 5.500 l/h und 30 m Förderhöhe zu leisten. Aufgrund dieser enormen Kraft und Leistungsfähigkeit können Sie mit ihr sogar mehrere Bewässerungssysteme zugleich speisen. Am Pumpenausgang kann ein 1-Zoll-Schlauch (33,3 mm) angeschlossen werden.

Technische Details zur AL-KO Tauchdruckpumpe Dive 5500/3

Die Tauchdruckpumpe Dive 5500/3 kann dank des praktischen integrierten Tragegriffs und des 10 m langen Stromkabels sowie des Gewichts von nur rund 9,5 kg mobil oder stationär zum Ent- und Bewässern verwendet werden. Korrosionsfreie Materialien wie Edelstahl und wartungsfreie Bauteile garantieren einen reibungslosen Betrieb der Pumpe. Das einzigartige Vierfachdichtsystem, bestehend aus einer Keramik-Axialdichtung im Hochdruckbereich und einer Dreifach-Wellendichtung am Motor, schützt dabei Antrieb und Elektronik effektiv vor eindringendem Wasser. Das ist auch wichtig, denn die AL-KO Tauchdruckpumpe Dive 5500/3 wird nicht wie eine normale Gartenpumpe oberirdisch angeschlossen, sondern sie arbeitet direkt im Wasser. Bei der AL-KO Tauchdruckpumpe Dive 5500/3 ist der Pumpeneinlass zusätzlich mit einem rostfreien Edelstahlsieb ausgestattet, um so das Innenleben vor Verschmutzungen zu schützen. Ebenso besteht die Motorwelle aus hochwertigem Edelstahl, das sichert eine besonders lange Lebensdauer. Mit ihren kräftigen 800 W Motor, dem 3-stufigen Pumpen-Laufwerk wird eine Fördermenge bis 5.500 l/h erreicht, und damit ist das Wasserpumpen in kürzester Zeit erledigt. Sie ist für Eintauchtiefen bis max. 7 m vorgesehen und bewältigt eine Förderhöhe bis zu 30 m. Der maximale Korndurchmesser beträgt 0,5 mm. Am Pumpenausgang kann ein 1-Zoll-Schlauch (33,3 mm) einfach angeschlossen werden. Hinweis: Die Tauchpumpe ist nicht für Trinkwasser, sondern für nur Brauchwasser unter 35 °C geeignet. Ebenso ist sie nicht für den Einsatz in Salzwasser, Wasser mit aggressiven Chemikalien oder sandhaltigem Wasser geeignet.

Kaufen Sie die AL-KO Tauchdruckpumpe Dive 5500/3

Kaufen Sie die AL-KO Tauchdruckpumpe Dive 5500/3 einfach in unserem Online-Shop oder finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe. Die AL-KO Tauchpumpe ist die effiziente Unterstützung bei der Entwässerung und Wasserentnahme aus Brunnen, Schächten oder für den Betrieb von Bewässerungssystemen. Sie suchen noch Alternativen? Bei uns finden Sie weitere Tauchdruckpumpen wie die AL-KO DIVE 6300/4 oder die Tiefbrunnenpumpe AL-KO TBP 6000/7 speziell für tiefe und schmale Bohrlöcher, Schlagbrunnen und Pumpenschächte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9500 g
Paketgewicht
11700 g
Leistungen
Förderleistung
5500 l/h
Eintauchtiefe (max)
7 m
Max. Förderhöhe
30 m
Festpartikelgröße (max.)
0.5 mm
Kabellänge
10 m
Maximaler Betriebsdruck
3 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Energie
Leistung
800 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Tragegriff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.