Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.2931 Herst.-Nr.: 911.2931 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | | Gewicht | 8 g | Merkmale | Material | Nickel | | Zertifizierung | DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3 | Verpackungsdaten | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | pro Stück | € 19,90* | ab € 0,48* | € 0,79* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,59* | € 0,97* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,60* | € 0,99* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,66* | € 1,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,57* | € 1,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|