Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 300.1001-E Handschraubendreher Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 300.1001-E Handschraubendreher Set
KS Tools 300.1001-E Handschraubendreher Set
KS Tools 300.1001-E Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95696173
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1001-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Gewicht
50 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Anzahl der Schraubendreher
41
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Holz
Klingenlänge
75 mm
Zertifizierung
DIN 5265, ISO 2380
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.