Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 300.1014 Handschraubendreher Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 300.1014 Handschraubendreher Set
KS Tools 300.1014 Handschraubendreher Set
KS Tools 300.1014 Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95696180
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Gewicht
330 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Anzahl der Schraubendreher
41
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Holz
Klingenlänge
200 mm
Zertifizierung
DIN 8764
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.