| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-95696234 Herst.-Nr.: 151.2674 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 90 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Material Messer | Stahl | | Materiallgriff | Metall | | Klingenlänge | 12.36 mm | | Zertifizierung | DIN ISO 8764 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, winkelschraubendreher schlitz ks tools, schlitz winkel schraubendreher |
| | |
| |