Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum SuperLoader 3 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum SuperLoader 3 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Quantum SuperLoader 3 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95783046
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     ET-QL9AE-YE
EAN/GTIN:
     768268046122
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Formfaktor
2U
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-9
Web-basiertes Management
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Anzahl Slots (max)
8
Mitgelieferte Software
DATASTOR Backup Software
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
754.6 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
22700 g
Datenübertragung
Backup-Leistung mit Komprimierung
2700 GB/h
Backup-Leistung ohne Komprimierung
1080 GB/h
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (Systemeigen)
300 MB/s
Energie
Energiebedarf
90-256 VAC
Weitere Suchbegriffe: bandbibliothek quantum, autoloader
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.537,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.688,43*
€ 5.579,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.655,58*
€ 5.540,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.574,71*
€ 5.443,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.537,77*
€ 5.399,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
05-50031-02
ab € 546,52*
Zubehör
HP
Q2079AL
ab € 78,86*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 28,08*
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-01
ab € 24,32*
Zubehör
Quantum
E7-LF9MZ-YF
ab € 605,68*
Zubehör
Quantum
MR-L9MQN-01
ab € 70,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.