Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D2102FV Video-Zugangssystem Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D2102FV Video-Zugangssystem Silber
DoorBird D2102FV Video-Zugangssystem Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95785802
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423872530
EAN/GTIN:
     4260423872530
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
SmartHome Türsprechanlage
IP Video Türstation D2102FV Fingerprint 50, Edelstahl V2A, gebürstet, 2 Ruftasten, DoorBird Fingerabdruckleser Modul 50 (Gehäuse für Aufputz-/ Unterputzmontage separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
Design
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Smartphone-Unterstützung
Ja
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
49.6 mm
Höhe
351.5 mm
Gewicht
1381 g
Kamera
Unterstützte Video-Modi
720p
Objektivtyp
Ultra-Weitwinkel
Bildwinkel, horizontal
180 °
Bildwinkel, vertikal
140 °
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Abstand Bewegungssensor
10 m
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Echounterdrückung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, IC, RoHS, IK08, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.349,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,01*
€ 1.686,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,30*
€ 1.680,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.398,64*
€ 1.664,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,46*
€ 1.635,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,54*
€ 1.611,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,61*
€ 1.606,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.