Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Liano Gartenschlauch 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Liano Gartenschlauch 10 m Schwarz
Gardena Liano Gartenschlauch 10 m Schwarz
Gardena Liano Gartenschlauch 10 m Schwarz
Gardena Liano Gartenschlauch 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95817401
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18596-20
EAN/GTIN:
     4078500058155
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
10 m
Produktfarbe
Schwarz
Flexischlauch
Ja
Maximaler Eingangswasserdruck
35 bar
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Frostbeständig
Ja
Lieferumfang
Ausguss enthalten
Ja
Spritzpistole enthalten
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.