Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Präzisions Schraubendreher Set 49-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Präzisions Schraubendreher Set 49-teilig
DeLOCK Präzisions Schraubendreher Set 49-teilig
DeLOCK Präzisions Schraubendreher Set 49-teilig
DeLOCK Präzisions Schraubendreher Set 49-teilig
DeLOCK Präzisions Schraubendreher Set 49-teilig
DeLOCK Präzisions Schraubendreher Set 49-teilig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95836427
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64126
EAN/GTIN:
     4043619641260
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Dieses Werkzeugset von Delock beinhaltet einen Schraubendreher und ein umfassendes Bitsortiment. In der handlichen Box ist das Set sicher zu transportieren und schnell einsatzbereit.

Edel und Robust
Das zugleich edle Design, als auch das robuste Material des Gehäuses bieten einen idealen Schutz der Bits und des Bithalters. Durch einen Druckmechanismus oberhalb des Gehäuses lässt sich das Innenleben einfach herausnehmen. Die magnetische Bithalterung sichert dabei die Bits so, dass diese in jeder Position fest im Gehäuse sitzen.
Der magnetische Griff besteht aus einer Aluminiumlegierung und einer rutschfesten Drehkappe für präzises kontrolliertes Arbeiten.

Immer den richtigen Schraubendreher zur Hand
Egal ob für die Reparatur eines Smartphones, den Einbau von Computer Zubehör oder im Modellbau - mit dem umfangreichen Werkzeugset von Delock steht immer der richtige Schraubendrehereinsatz zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Länge (mm)
170 mm
Höhe
16 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Fünfeck, U form, Standoff, Hex (metrisch), Phillips, Schlitz, Torx, Dreiflüglig, Dreieck
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
49 Stück(e)
Magnetischer Bithalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.