Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Industrial L2/L4 4-Port Managed L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET Industrial L2/L4 4-Port Managed L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau
PLANET Industrial L2/L4 4-Port Managed L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95911664
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGS-4215-4T2S
EAN/GTIN:
     4711605286466
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
poe switch 4 port planet
Weitere Informationen:
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE IEC 60068-2-32 (free fall) IEC 60068-2-27 (shock) IEC 60068-2-6 (vibration)
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
87.8 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC/DC
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
12 Gbit/s
Durchgang
8.9 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, planet sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.