Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM033R71E221KA01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata GRM033R71E221KA01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM033R71E221KA01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     139-1776002
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R71E221KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.22 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.6 mm
Breite
0.3 mm
Höhe
0.3 mm
Gewicht
0.00033 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
14795
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00355*
€ 0,01305*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00405*
€ 0,13345*
100
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,105*
€ 0,149*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01305*
€ 0,01553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00658*
€ 0,00783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00459*
€ 0,00546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00439*
€ 0,00522
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,00424*
€ 0,00505
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00355*
€ 0,00422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.