Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO H610M-G DDR4 Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI PRO H610M-G DDR4 Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO H610M-G DDR4 Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO H610M-G DDR4 Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO H610M-G DDR4 Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO H610M-G DDR4 Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO H610M-G DDR4 Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     1410-67249
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     PRO H610M-G DDR4
EAN/GTIN:
     4719072925024
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i9
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
DirectX-Version
12.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
65 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Sonstige Funktionen
Gewicht
764 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2666,2933,3200 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, msi mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 61,71*
€ 76,33*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 63,63*
€ 78,72*
2 Tage
55
pro Stück
€ 4,50*
ab € 64,58*
€ 79,92*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,95*
€ 80,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 65,14*
€ 80,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,46*
Ähnlich
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 179,08*
Ähnlich
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 389,85*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 76,97*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 88,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 66,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 74,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 117,11*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 134,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 114,95*
Ähnlich
Kingston Technology
SNV2S/250G
ab € 24,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 345,23*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 266,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 276,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.