| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-96582074 Herst.-Nr.: BT023172 EAN/GTIN: 4042146777688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das 172-teilige BRILLIANT TOOLS Steckschlüssel-Satz BT023172 ist nach DIN gefertigt. Das Set ist mit Knarren und Zubehör für drei unterschiedliche Innenvierkant-Antriebe ausgestattet 1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm) und 1/2" (12,5 mm). Dieses Set ist der praktische Allrounder rund ums Schrauben und Lösen. Das umfangreiche Set wird in einem praktischen Koffer mit Metallscharnieren und Verschlüssen mit klemmgesicherten Werkzeugen geliefert. Die Beschriftung im Koffer ermöglicht ein rasches Finden der passenden Einsätze oder Bits. Die besonders handschonenden Umschaltknarren werden per Hebelumschaltung auf Rechts- oder Linkslauf gestellt. Mit der Druckknopfauslösung können Sie schnell und komfortabel Ihre Stecknüsse und Verlängerungen sowohl lösen als auch aufstecken. Als besonderes Sicherheitsmerkmal verhindert die Druckknopfauslösung zudem ein ungewolltes Lösen einer Steck-Verbindung. Durch die Feinverzahnung mit 72 Zähnen und einem Rückschwenkwinkel von 5° können Sie auch in engsten Räumen schwierige Schraubfälle durchführen. Steckschlüsselverlängerungen und Kardangelenke unterstützen Sie dabei, an schwer zu erreichende Verschraubungen zu gelangen. Das Zubehör für alle 3 Knarrengrößen ist 13-teilig. Insgesamt gibt es 85 Stecknüsse, 30 Bit-Stecknüsse, 44 Bits in 2 Größen 5/16" (8 mm) und 1/4" (6,3 mm) sowie 7 Winkelschraubendreher. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Steckschlüssel-Satz | ![](/p.gif) | Laufwerksgröße | 1/2 Zoll | ![](/p.gif) | Sockelgröße Typ | Imperial | ![](/p.gif) | Anzahl an Buchsenköpfen | 172 Kopf/Köpfe | ![](/p.gif) | Sockelgrößen (Imperial) | 1-1/4,1/2,3/8 Zoll | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 465 mm | ![](/p.gif) | Breite | 350 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 8502 g | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |