Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 585.000.75 Drucklufthorn Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 585.000.75 Drucklufthorn Grau
Werma 585.000.75 Drucklufthorn Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96601233
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     585.000.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Grau
Spannung
24 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
109 g
Paketgewicht
143 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.