Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 584.000.75 Drucklufthorn Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 584.000.75 Drucklufthorn Grau
Werma 584.000.75 Drucklufthorn Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96601241
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     584.000.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Spannung
24 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
83 mm
Gewicht
151 g
Paketgewicht
204 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.