Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 846.300.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 846.300.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb
Werma 846.300.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96603979
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     846.300.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
52 mm
Paketgewicht
50 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, dauerlicht
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 8,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
845.000.00
ab € 19,96*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
845.010.00
ab € 17,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.01
ab € 9,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.100.67
ab € 42,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.02
ab € 10,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 26,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.