Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Hupe - Horn
>
Artikel
Werma 573.000.66 Drucklufthorn Schwarz, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-96608447
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
573.000.66
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Spannung
42 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Höhe
232 mm
Gewicht
1193 g
Paketgewicht
1272 g
... >
Kraftfahrzeuge & Zubehör
>
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Drucklufthörner
Weitere Suchbegriffe:
Alarm Signalhupe
,
Signalhorn
,
Signalhupe
,
werma signalhupe 42v
,
hupe horn
,
hupe - horn 42v
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen