Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 433.110.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 433.110.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Werma 433.110.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96609043
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     433.110.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Alarmsirene
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
663 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.1 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,07*
€ 529,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,76*
€ 526,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,77*
€ 492,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.430.01
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.