Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL4767-INDU Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL4767-INDU Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet
ALLNET ALL4767-INDU Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet
ALLNET ALL4767-INDU Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96632561
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4767-INDU
EAN/GTIN:
     4038816208361
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
RJ45-Anschluss, SFP+, 30m Reichweite, Industrial -40 -+85Grad, uncodiert, Cat6A Kabel oder besser notwendig (500MHz oder mehr). Chip AQR, Eingang: SFP+ 10GB Ausgang: RJ45 10Gbase-T/5Gbase-T/2.5Gbase-T/1000base-T on line port für Allnet/AlliedTelesyn/Avago/Avaya/Cambium/D-link/Entersys/Mikrotik/Netgear/Lancom/QNAP/Planet/Ubiquiti/Zyxel/ZTE,
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
MiniGBIC
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-R
Transmissionsentfernung (max)
0.03 km
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
Leistungen
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Blei
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Anzahl installierte SFP Module
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.