Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64152 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64152 Steckdose Schwarz
DeLOCK 64152 Steckdose Schwarz
DeLOCK 64152 Steckdose Schwarz
DeLOCK 64152 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96638121
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64152
EAN/GTIN:
     4043619641529
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Dieser Hub von Delock kann in eine vorhandene Aussparung des Schreibtisches mit einem Durchmesser von 60 mm eingesetzt und über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen werden. Er erweitert den Computer um zwei USB Typ-A Anschlüsse und einen SD sowie Micro SD Slot. Abdeckkappe und Kabeldurchführung Der Hub besitzt eine Abdeckkappe, die die Anschlüsse vor Verschmutzung schützt. Zudem ist eine Kabeldurchführung vorhanden, wodurch vorhandene Kabel für z. B. Maus, Tastatur und Monitor weiterhin durch die Aussparung geführt werden können.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.