Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro EB 40 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 50 kg/24h 260 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro EB 40 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 50 kg/24h 260 W Edelstahl
Saro EB 40 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 50 kg/24h 260 W Edelstahl
Saro EB 40 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 50 kg/24h 260 W Edelstahl
Saro EB 40 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 50 kg/24h 260 W Edelstahl
Saro EB 40 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 50 kg/24h 260 W Edelstahl
Saro EB 40 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 50 kg/24h 260 W Edelstahl
Saro EB 40 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 50 kg/24h 260 W Edelstahl
Saro EB 40 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 50 kg/24h 260 W Edelstahl
Saro EB 40 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 50 kg/24h 260 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96655190
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     325-1010
EAN/GTIN:
     4017337325030
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
260 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
496 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
831 mm
Gewicht
55000 g
Technische Details
Produkttyp
Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter
Gefrierkapazität
50 kg/24h
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Eisformen
Kugel Eis
Eisaufbewahrungskapazität
10 kg
Kältemittelart
R290
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,57*
€ 778,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,37*
€ 770,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,81*
€ 741,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,66*
€ 717,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,15*
€ 671,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.