Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Black SN770 M.2 250 GB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Black SN770 M.2 250 GB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN770 M.2 250 GB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN770 M.2 250 GB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN770 M.2 250 GB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN770 M.2 250 GB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN770 M.2 250 GB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN770 M.2 250 GB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN770 M.2 250 GB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96664179
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS250G3X0E
EAN/GTIN:
     718037887326
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
250 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Notebook
Lesegeschwindigkeit
4000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
240000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
470000 IOPS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Warentarifnummer (HS)
84717070
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
5.5 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,39*
Ähnlich
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 166,30*
Ähnlich
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 377,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 71,23*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 80,97*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 64,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 75,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 126,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 107,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 23,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 347,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 230,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 238,95*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/4096G
ab € 216,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.