Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika FMC225 GPS tracker/finder Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika FMC225 GPS tracker/finder Auto Schwarz
Teltonika FMC225 GPS tracker/finder Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96802218
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     FMC225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anzahl Kanäle
33 Kanäle
Schlafmodus
Ja
Geolokalisation
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
79.5 g
Breite
67 mm
Tiefe
70.5 mm
Höhe
25.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Speicher
Eingebautes memory
Ja
Kapazität des Eingebauten Speichers
0.128 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.