Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG K539VEU Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG K539VEU Lichtschalter Kunststoff
JUNG K539VEU Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96851073
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     K539VEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Hebelschalter
Kippschalter
Jalousiesteuerung UP-Einsätze
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-5 P..
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.