Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG K533EU Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG K533EU Lichtschalter Kunststoff
JUNG K533EU Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96865201
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     K533EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
ausschalter
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-0.., ..12-200.., ..12-20..
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Weitere Suchbegriffe: jung ausschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.