Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Redcliffe Bodenleuchte E27 160 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Redcliffe Bodenleuchte E27 160 W
EGLO Redcliffe Bodenleuchte E27 160 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96924118
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     43537
EAN/GTIN:
     9002759435370
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Die Stehleuchte REDCLIFFE besteht aus einem langen, schwarzen Streckgitter-Zylinder. Durch das Gitter entstehen faszinierende Licht- und Schattenspiele, sobald die Leuchte eingeschaltet wird. Die Stehlampe im angesagten Industrial-Look rundet moderne Einrichtungen hervorragend ab und lässt sich über einen Fußtrittschalter am Kabel bequem Ein- und Ausschalten. Sie bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Esszimmer. Die abgebildeten Filament-Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte insbesondere für längliche Leuchtmittelformen mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
160 W
Lampenleistung
40 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Höhe
1355 mm
Gewicht
5050 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,30*
€ 252,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.