Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fueva-Z Intelligente Deckenbeleuchtung ZigBee 16,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fueva-Z Intelligente Deckenbeleuchtung ZigBee 16,5 W
EGLO Fueva-Z Intelligente Deckenbeleuchtung ZigBee 16,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96924123
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98842
EAN/GTIN:
     9002759988425
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die LED Einbauleuchte FUEVA-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z mit dem Durchmesser von 216 mm ist aus Aluminium in der Farbe Weiß gefertigt. Aufgrund der sehr geringen Einbautiefe von nur 26 mm fügt sie sich in nahezu jeden Wohnraum gut ein und kann auch in Isolationsmaterial eingebaut werden. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) im eingebauten Zustand, ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen und sind dank des weißen Kunststoff-Diffusors nicht zu sehen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht. Die Steuerung des Spots erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Leuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Einbaulampe auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Die Leuchte hat einen Ausschnitt von 205 mm und lässt sich in jedem Wohnraum integrieren – egal ob im Bad, in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
26 mm
Gewicht
440 g
Durchmesser
216 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Lichtfarbe
Kaltweiße, Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2100 lm
Lampenleistung
16.5 W
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer, Büro
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
II
Befestigungstyp
vertieft
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
E
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EGLO Leuchten
99099
ab € 11,12*
Zubehör
EGLO Leuchten
99106
ab € 29,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.