Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT-LP60X Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT-LP60X Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60X Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60X Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60X Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60X Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60X Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96945494
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     AT-LP60XBK
EAN/GTIN:
     4961310147174
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
Plattenspieler
Schallplattenspieler
phono-vorverstärker
Vollautomatischer Stereo-Plattenspieler mit Riemenantrieb

Der vollautomatische, riemengetriebene AT-LP60X ist der ideale Einstieg in die Vinyl-Welt – ganz gleich, ob es Ihr erster Plattenspieler ist, Sie Ihre alte Schallplattensammlung gerade wiederentdecken oder Ihre Anlage einfach nur um einen Plattenspieler erweitern möchten. Der kostengünstige, einfach zu bedienende Plattenspieler eignet sich sowohl für LPs mit 33 1/3 U/min als auch für Singles mit 45 U/min Umdrehungsgeschwindigkeit und kann dank eingebautem, zuschaltbarem Phono-Vorverstärker direkt an eine Stereoanlage, aktive Lautsprecher, einen Computer und andere Geräte mit oder ohne Phono-Eingang angeschlossen werden.

Vinyl erleben
Erleben Sie den Zauber von Vinyl-Schallplatten – für Einsteiger und Wiederentdecker. Dieser kostengünstige, einfach zu bedienende Plattenspieler ist der perfekte Einstieg in die analoge Audiowelt.

Mehr als 55 Jahre Exzellenz im Bereich analoger Audiotechnik
Alles begann im Jahr 1962 in Tokio, wo die ersten, sehr leistungsfähigen Phono-Tonabnehmer entwickelt und gefertigt wurden. Seitdem ist mehr als ein halbes Jahrhundert geballtes Fachwissen auf dem Gebiet analoger Audiotechnik zusammengekommen, das in jeden einzelnen unserer Plattenspieler einfließt – mit dem Ziel, Ihnen einen erstklassigen Vinyl-Genuss zu bieten.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Betriebsanleitung
Ja
Adapter für 45 U/min
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Vollautomatisch
Produktfarbe
Schwarz
Antriebssystem
V-Gurt
Plattenmaterial
Aluminium
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45 RPM
Motortyp
DC-Servomotor
Integrierter Phono-Vorverstärker
Ja
Equalizer
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Gleichlaufschwankung
0.25 %
Ausgabeebene
150 mV
Gewicht und Abmessungen
Breite
359.5 mm
Tiefe
373.3 mm
Höhe
97.5 mm
Gewicht
2600 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.6 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.